すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA815HS-2

品名 : AC125V/15Ax2m コンセント(埋め込み・スイッチ付/茶)

仕様

コンセント2P×1口コード長2m(VFFコード)
プラグ形状2Pメス(15cm)定格AC125V/15A(1200W)
取付穴寸法74×19.5mm取付可能板厚13mm以上
サイズ24×90×39mm
スライドコンセント
ワンタッチ式
スイッチ連動メスプラグ付き
販売価格

2,070円(税抜)/ 2,277円(税込)

カタログ価格

2,070円(税抜)/2,277円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/05 16:21現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top