すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815LD-58

品名 : フレキシブルマグネットホルダ(EA815LD-51、52,76,91用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー嵯峨電機工業型番FMH-50
適合品番EA815LD-76サイズφ66(マグネット台座)×363mm
重量390g吸着力19kgf
マグネットで取り付け、照射方向を自在に変えられます。
※作業灯別売
販売価格

5,810(税抜)/ 6,391円(税込)

カタログ価格

5,810円(税抜)/6,391円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 16:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2098ページ
その他関連
本体EA815LD-76 : AC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2098ページ
  • エスコ便利カタログ2099ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top