すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA815LD-713

品名 : AC100V/22W 作業灯/LED(連結式)

仕様

メーカー嵯峨電機工業型番SL-LED21R-FA
用途・トンネルの仮設照明として
・各種倉庫の補助照明として
・電車・航空機の点検・整備に
・仮説テント照明に
・工事現場で
照明装置直管型LED
電源AC100V(50/60Hz)消費電力22W
明るさ2690lm演色評価数Ra80
色温度5000Kサイズφ34×968mm
重量1015gコード長入力側:5m
出力側:0.2m
連結可能数10台使用場所屋内
使用温度範囲0~40℃防水・防塵等級IP66
材質ポリカーボネート付属品30mm固定ホルダー×2個
パイプ部分はφ30mm、最大部分はφ34mmと細く、これまで設置できなかった狭い場所でも使用できます。
水のかかる場所や、ホコリや切削物の飛びかうような場所で使用するのに最適です。
耐薬品性外筒仕様で、溶剤やアルカリ性洗剤等で拭き取っても割れたりしません。
器具はコンパクトですが、蛍光灯の器具と比べて明るく、くっきりとしているので、作業がしやすいです。
プラグ・コンセントは防水仕様
二重絶縁構造
アイコン
販売価格

41,300円(税抜)/ 45,430円(税込)

カタログ価格

41,300円(税抜)/45,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 15:30現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2048ページ
その他関連
オプションEA814ZA-22 : 1550mm 作業灯スタンド
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L1:968mm  L2:900mm

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2048ページ
  • エスコ便利カタログ2049ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top