すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815LD-87

品名 : マグネットホルダー(EA815LD-35A・AS,-81,-82用)

仕様

メーカー嵯峨電機工業型番MH-20
仕様マグネット付ホルダーマグネット部外径Φ25mm
グリップ部適用外筒外径Φ20mm重量38g
吸着力14kgf適合品番EA815LD-35A、-35AS、旧-81、旧-82用
作業灯を固定して両手を使って作業が可能
マグネットで、鉄の面に取付けることができます。
販売価格

1,890(税抜)/ 2,079円(税込)

カタログ価格

1,890円(税抜)/2,079円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/03/20 11:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2056ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2056ページ
  • エスコ便利カタログ2057ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top