すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815LK-23

品名 : 連結コード/LED照明灯用

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番ALT-EXC
コード長1m材質ABS樹脂
連結可能機種親機1台
・EA815LK-1A
・EA815LK-11A
・EA864CB-171A
⇔連結子機:EA815LK-21A
(※最大連結台数3台)

親機1台
・EA815LK-2A
・EA815LK-12A
・EA864CB-172A
⇔連結子機:EA815LK-22A
(※最大連結可能台数1台)
LED多目的灯の親機と連結子機を連結できます。
間隔を離して連結できます。
販売価格

840(税抜)/ 924円(税込)

カタログ価格

840円(税抜)/924円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/05/02 08:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2060ページ
その他関連
本体EA815LK-1A : AC100V/ 7.5W 照明灯/LED
本体EA815LK-2A : AC100V/14.5W 照明灯/LED
本体EA815LK-11A : AC100V/ 7.5W 照明灯/LED(リモコン付)
本体EA815LK-12A : AC100V/14.5W 照明灯/LED(リモコン付)
本体EA815LK-21A : AC100V/ 7.5W/ 550lm 連結子機/LED
本体EA815LK-22A : AC100V/14.5W/1100lm 連結子機/LED
本体EA864CB-171A : AC100V/7.5W LEDセンサーライト(人感明暗センサー式)
本体EA864CB-172A : AC100V/14.5W LEDセンサーライト(人感明暗センサー式)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2060ページ
  • エスコ便利カタログ2061ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top