すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA815LN-76

品名 : AC100-240V/ 6W 照明灯/LED(調光付)

仕様

メーカー日機型番NLUD05-AC
明るさ540lm消費電力6W
全長245mm電源AC100~240V
光源面発光LEDコード長2.3m
色温度5,700K照度(1m)280lx
期待寿命使用温度40℃:40,000時間
使用温度25℃:60,000時間
※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
重量430g
使用温度-10℃~40℃(但し、氷結しない事)調光範囲20~100%
演色性Ra80用途外観検査、目視検査照明など
付属品ACアダプター
IP50
ライトの明るさを20%~100%の範囲で無段階調光できます。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
背面マグネット付
調光機能付き面発光LED照明です。
LED特有のギラツキのない面発光。長時間使用しても目が疲れにくい。
光の反射が少なく、検査照明に最適です。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
定電流IC回路を採用。電圧の変動があっても一定の照度を保ち、LEDの長寿命化を実現。
突入電流やサージ、瞬時停電に対応し、高い絶縁性を有する安全設計。
背面にマグネットを内蔵。金属部に貼りつけて使用できます。
照度メモリー機能付で前回消灯時の明るさで再点灯します。
アイコン
販売価格

17,800円(税抜)/ 19,580円(税込)

カタログ価格

17,800円(税抜)/19,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/26 13:37現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2059ページ
バリエーション一覧
EA815LN-76 AC100-240V/ 6W 照明灯/LED(調光付)
EA815LN-77 AC100-240V/ 14W 照明灯/LED(調光付)
EA815LN-78 AC100-240V/ 27W 照明灯/LED(調光付)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2058ページ
  • エスコ便利カタログ2059ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top