すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA818-230A

品名 : 255mm/19.0mm ワイヤーホイール(粗目スチール)

仕様

メーカーフタバ(FBK)用途錆落し、研磨に
ブラシ材質スチール(粗目)外径×穴径255×19.05mm
厚さ約10mm線径約0.3mm
最大回転数3,600rpm入数1枚入り
試験回転後、研磨作業を行ってください。
販売価格

6,270(税抜)/ 6,897円(税込)

カタログ価格

6,270円(税抜)/6,897円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/28 13:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0977ページ
バリエーション一覧
EA818-196A 75mm/12.7mm ワイヤーホイール(スチール)
EA818-197A 100mm/12.7mm ワイヤーホイール(スチール)
EA818-210A 150mm/12.7mm ワイヤーホイール(粗目スチール)
EA818-211A 150mm/12.7mm ワイヤーホイール(細目スチール)
EA818-230A 255mm/19.0mm ワイヤーホイール(粗目スチール)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ976ページ
  • エスコ便利カタログ977ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top