すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA818E-166

品名 : 6.4x11.5mm/2.35mm軸 ゴム砥石

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーDREMEL(ドレメル)型番461
軸径2.4mm直径6.4mm
高さ11.5mm最大回転数35000rpm
重量約8g用途金属、石材、セラミックの表面仕上げ、傷の磨きに。
販売価格

840(税抜)/ 924円(税込)

カタログ価格

840円(税抜)/924円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/25 18:59現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA818E-167
  • 品番

    EA818E-167

  • コメント

    仕様ご確認ください。

バリエーション一覧
EA818E-166 6.4x11.5mm/2.35mm軸 ゴム砥石
EA818E-167 6.4x15.0mm/2.4mm軸 ゴム砥石
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top