すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA818E-183A

品名 : 25.4mm/3.2mm軸 軸付ナイロンブラシ(研磨剤付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーDREMEL(ドレメル)型番538N
用途サビ取り軸径3.2mm
直径25.4mm線径0.08mm
最大回転数20,000rpm材質ナイロン
研磨剤でコーティングされたナイロン製のブラシ
金属や木材のバリ取り、サビや塗料の除去に使用します。
販売価格

1,500(税抜)/ 1,650円(税込)

カタログ価格

1,500円(税抜)/1,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/07/29 20:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0861ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ860ページ
  • エスコ便利カタログ861ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top