すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA611A-53A

品名 : #3x25mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付)

仕様

メーカーWera型番056404
商品名851/1BDC六角シャンク1/4”
先端(+)サイズ#3
全長(mm)25入数1
ダイヤモンドコーティング
トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。
アイコン
販売価格

740(税抜)/ 814円(税込)

カタログ価格

740円(税抜)/814円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/09/23 03:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0543ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA611A-51 #1x25mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付)
    EA611A-52 #2x25mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付)
    EA611A-53A #3x25mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付)
    EA611A-61 #1x50mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付)
    EA611A-62 #2x50mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付)
    EA611A-63A #3x50mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付)
    EA611A-81A #1x25mm [+]ドライバービット(Bi-Torsion)
    EA611A-82A #2x25mm [+]ドライバービット(Bi-Torsion)
    EA611A-83 #3x25mm [+]ドライバービット(Bi-Torsion)
    EA611A-91 #1x50mm [+]ドライバービット(Bi-Torsion)
    EA611A-92A #2x50mm [+]ドライバービット(Bi-Torsion)
    EA611A-93A #3x50mm [+]ドライバービット(Bi-Torsion)
    EA611AB-1 #1x25mm [+]ドライバービット・ACR(TORSION)
    EA611AB-3 #3x25mm [+]ドライバービット・ACR(TORSION)
    ウェブカタログ画像
    ●画像はEA611A-52です。
    品番によりサイズが異なります。
    • ●画像はEA611A-52です。\n品番によりサイズが異なります。
    • プラスドライバーねじ対応表
    • プラス
    • エスコ便利カタログ542ページ
    • エスコ便利カタログ543ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top