すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA818E-22A

品名 : 4.8x 1.4mm ルータービット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーDREMEL(ドレメル)型番652D
用途木材の溝彫り・面取り加工用能力加工直径:4.8mm
加工長さ:1.4mm
軸径3.2mm刃幅4.0mm
全長36mm最大回転数35,000rpm
材質HSS
ストレートビット
木材やその他の軟質材料の面取りや木工細工、ほぞ穴彫りに使用できます。
EA818E-3A、EA818EB-11Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。
販売価格

1,760円(税抜)/ 1,936円(税込)

カタログ価格

1,760円(税抜)/1,936円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 16:43現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0859ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA818E-21A 3.2x 1.0mm ルータービット
    EA818E-22A 4.8x 1.4mm ルータービット
    EA818E-23A 6.4x 2.0mm ルータービット
    EA818E-25A 6.4x2.0mm ルータービット
    EA818E-26A 9.5x 4.8mm ルータービット
    EA818E-27A 9.5x 4.8mm ルータービット
    EA818E-28A 45°ルータービット(面取り用)
    その他関連
    本体EA818E-3A : ルーターアタッチメント(ミニグラインダー用)
    本体EA818EB-11A : ルーターアタッチメント(ミニグラインダー用)
    ウェブカタログ画像

    商品動画

    ルータービット 商品紹介動画ルータービット 商品紹介動画
    • エスコ便利カタログ858ページ
    • エスコ便利カタログ859ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top