すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA818E-74A

品名 : 3.2x3.55mm/3.2mm軸 軸付砥石

仕様

メーカーDREMEL(ドレメル)型番83322
用途石・ガラス・非鉄金属の研削軸径3.2mm
直径3.2mm幅3.55mm
全長39mm最大回転数25,000rpm
材質シリコンカーバイド形状ボールノーズ
入数1本
余分な釉薬の除去、タイルの端のやすりがけ、ガラス彫刻などに最適
販売価格

530円(税抜)/ 583円(税込)

カタログ価格

530円(税抜)/583円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 17:29現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0860ページ
バリエーション一覧
EA818E-73A 7.1x7.11mm/3.2mm軸 軸付砥石
EA818E-74A 3.2x3.55mm/3.2mm軸 軸付砥石
EA818E-75A 3.2x 3.0mm/3.2mm軸 軸付砥石
EA818E-76A 4.8x1.01mm/3.2mm軸 軸付砥石(2本入)
ウェブカタログ画像

商品動画

シリコンカーバイド砥石 製品紹介動画シリコンカーバイド砥石 製品紹介動画
  • エスコ便利カタログ860ページ
  • エスコ便利カタログ861ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top