すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA818EB-11A

品名 : ルーターアタッチメント(ミニグラインダー用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーDREMEL(ドレメル)型番231AA
テーブルサイズ203×152mmサイズ200×230×240mm
対応機種旧EA818EA-1A、EA818EA-1B、EA818EE-50A、EA818EE-60A先端工具EA818E-21A~-23A、-25A~-28A
電動ハンドグラインダーを卓上切削機に変換できます。
溝彫り、縁取り、面取り加工や切削面をサンディングバンドで研磨することが可能です。
販売価格

7,040円(税抜)/ 7,744円(税込)

カタログ価格

7,040円(税抜)/7,744円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 16:53現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0859ページ
その他関連
オプションEA818E-21A : 3.2x 1.0mm ルータービット
オプションEA818E-22A : 4.8x 1.4mm ルータービット
オプションEA818E-23A : 6.4x 2.0mm ルータービット
オプションEA818E-25A : 6.4x2.0mm ルータービット
オプションEA818E-26A : 9.5x 4.8mm ルータービット
オプションEA818E-27A : 9.5x 4.8mm ルータービット
オプションEA818E-28A : 45°ルータービット(面取り用)
本体EA818EA-1B : AC100V /5000-32000rpm ハンドグラインダーセット
本体EA818EE-50A : AC100V/10000-28000rpm/50Hz グラインダーセット
ウェブカタログ画像

商品動画

ルーターテーブル 商品紹介動画ルーターテーブル 商品紹介動画
  • エスコ便利カタログ858ページ
  • エスコ便利カタログ859ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top