すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA818EC-20

品名 : ミニソーアタッチメント

仕様

メーカーDREMEL(ドレメル)型番670-01
<セット内容>2点セット
・丸鋸本体
・専用チップソー(EA818EC-21A)
対応機種旧EA818EA-1A、EA818EA-1B、EA818EE-50A、EA818EE-60A
最大加工深さ6.4mm本体サイズ90×50mm
ブレードサイズ31.8(外径)×9.2(穴径)×0.6(厚み)mm重量40g
材質ABS樹脂
コンパクトな電動丸のことして木材・プラスチックの切断に使用できます。
ラミネート板や木材などのフローリングの直線切断、アート&クラフト作業や模型製作でポケット切断が必要になった場合など、DIY作業に最適
販売価格

5,560(税抜)/ 6,116円(税込)

カタログ価格

5,560円(税抜)/6,116円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/07/04 16:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0881ページ
その他関連
部品EA818EC-21A : 31.8x0.5mm/穴9.22mm 丸鋸
本体EA818EA-1A : AC100V /5000-32000rpm ハンドグラインダーセット
本体EA818EA-1B : AC100V /5000-32000rpm ハンドグラインダーセット
本体EA818EE-50A : AC100V/10000-28000rpm/50Hz グラインダーセット
本体EA818EE-60A : AC100V/10000-28000rpm/60Hz グラインダーセット
ウェブカタログ画像

商品動画

ミニソーアタッチメント 商品紹介動画ミニソーアタッチメント 商品紹介動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ880ページ
  • エスコ便利カタログ881ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top