すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA818ED-6

品名 : 0.8-3.2mm キーレスチャック

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーDREMEL(ドレメル)型番4486
チャック能力0.8~3.2mm(1/32”~1/8”)サイズ15×22mm
最大回転数35,000rpm
コレットとレンチ不要でアクセサリーを素早く簡単に交換できます。
旧EA818EA-1A、EA818EA-1B、EA818EE-5、EA818EE-6、EA818EE-50A、EA818EE-60A用
販売価格

1,580円(税抜)/ 1,738円(税込)

カタログ価格

1,580円(税抜)/1,738円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 17:16現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0859ページ
その他関連
本体EA818EA-1B : AC100V /5000-32000rpm ハンドグラインダーセット
本体EA818EE-5 : AC100V/10000-28000rpm/50Hz グラインダーセット
本体EA818EE-6 : AC100V/10000-28000rpm/60Hz グラインダーセット
本体EA818EE-50A : AC100V/10000-28000rpm/50Hz グラインダーセット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ858ページ
  • エスコ便利カタログ859ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top