すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA818EE-50A

品名 : AC100V/10000-28000rpm/50Hz グラインダーセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーDREMEL(ドレメル)型番3000-N/10-50
用途削り出し、彫刻、切削、切断、研磨、研削、研ぎ、磨き、汚れ落とし電源AC100V
周波数50Hz回転数10,000~28,000rpm
標準付属コレット径φ3.2mm使用可能コレット径φ0.8、φ1.6、φ2.4、φ3.0、φ3.2mm
サイズ188×56×50mm重量455g
付属品レンチ、カッター砥石・バフ等の先端工具8種10個
変速ダイヤル付き
ソフトラバーグリップで手にジャストフィット
アクセサリーを素早く簡単に交換できるシャフトロックボタン
販売価格

12,900円(税抜)/ 14,190円(税込)

カタログ価格

12,900円(税抜)/14,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 17:16現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0859ページ

代替品

EA818PR-7
  • 品番

    EA818PR-7

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
部品EA818ED-103 : [EA818EE-5・6・50A・60A用] 替カーボン(2個)
オプションEA818EB-11A : ルーターアタッチメント(ミニグラインダー用)
オプションEA818EB-12A : マルチバイス(ミニグラインダー用)
オプションEA818EC-12 : [EA818EA・EE・EF用] シールドアタッチメント
オプションEA818EC-24A : シャープナーアタッチメント(ミニグラインダー用)
オプションEA818EC-36 : [EA818EA・EE用] フレックスシャフト
オプションEA818ED-6 : 0.8-3.2mm キーレスチャック
ウェブカタログ画像
  • 付属アクセサリー10個

商品動画

,"動画リンク1,"動画リンク1
3000シリーズ 商品紹介動画3000シリーズ 商品紹介動画
  • エスコ便利カタログ858ページ
  • エスコ便利カタログ859ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top