すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA818MF-10A

品名 : AC100V/400W ベルトディスクサンダー

仕様

メーカー京セラ型番BDS-1010
電源AC100V・400W電流5.2A(50Hz)、4.7A(60Hz)
ディスクペーパーサイズφ150mm(マジック式)ベルト速度(m/s)7.2(50Hz)、8.7(60Hz)
ディスク回転数2800rpm(50Hz)
3400rpm(60Hz)
本体サイズ450×210×290(H)mm
ベルトサイズ100×915mmコード長2m
重量17kg替ベルトEA818MG-4~-8、-40~-400A、
MH-40~120、MJ-11~400
替ディスクペーパーEA818MF-1~-9付属品エンドレスベルト幅100mm(#80)、
マジック式ディスクペーパー径150mm(#80)、
ワークテーブル、マイターゲージ、
ワークレスト、ダストノズル、
ディスクカバー、
六角棒レンチ(6mm)、
六角穴付ボルト(平ワッシャ付)
木材、非鉄金属の研削・荒削り・バリ取り
(マグネシウムなどの発火しやすい金属は研削しないで下さい。)
広い面や側面の研削に便利な、水平・垂直に可動するサンディングアーム
曲面や傾斜面の研磨に便利なワークテーブル・マイターゲージ
ディスクペーパーの交換が簡単に出来るマジック式
ワークレストを使って安定した研磨作業が可能です。
別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができる「ダストノズル」
販売価格

30,600円(税抜)/ 33,660円(税込)

カタログ価格

30,600円(税抜)/33,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 04:57現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0839ページ
その他関連
オプションEA818MF-1 : φ150mm/ #40 ディスクペーパー(マジック式・5枚)
オプションEA818MF-2 : φ150mm/ #60 ディスクペーパー(マジック式・5枚)
オプションEA818MF-3 : φ150mm/ #80 ディスクペーパー(マジック式・5枚)
オプションEA818MF-4 : φ150mm/#100 ディスクペーパー(マジック式・5枚)
オプションEA818MF-5 : φ150mm/#120 ディスクペーパー(マジック式・5枚)
オプションEA818MF-6 : φ150mm/#180 ディスクペーパー(マジック式・5枚)
オプションEA818MF-7 : φ150mm/#240 ディスクペーパー(マジック式・5枚)
オプションEA818MF-8 : φ150mm/#320 デイスクペーパー(マジック式・5枚)
オプションEA818MF-9 : φ150mm/#400 ディスクペーパー(マジック式・5枚)
オプションEA818MG-4 : #40/100x915mm レジンベルト[10本]
オプションEA818MG-5 : #60/100x915mm レジンベルト(10本)
オプションEA818MG-6 : #80/100x915mm レジンベルト(10本)
オプションEA818MG-40 : #40/100x915mm レジンベルト(2本)
オプションEA818MG-60 : #60/100x915mm レジンベルト(2本)
オプションEA818MG-120 : #120/100x915mm レジンベルト(2本)
オプションEA818MG-240 : #240/100x915mm レジンベルト(2本)
オプションEA818MG-320A : #320/100x915mm レジンベルト(2本)
オプションEA818MG-400A : #400/100x915mm レジンベルト(2本)
オプションEA818MH-50 : 100x915mm レジンベルト(# 50)
オプションEA818MH-120A : 100x915mm レジンベルト(#120)
オプションEA818MJ-11 : 100x915mm レジンベルト(# 80)
オプションEA818MJ-40 : 100x915mm レジンベルト(# 40/2本)
オプションEA818MJ-60 : 100x915mm レジンベルト(# 60/2本)
オプションEA818MJ-80 : 100x915mm レジンベルト(# 80/2本)
オプションEA818MJ-100 : 100x915mm レジンベルト(#100/2本)
オプションEA818MJ-120 : 100x915mm レジンベルト(#120/2本)
オプションEA818MJ-150 : 100x915mm レジンベルト(#150/2本)
オプションEA818MJ-180 : 100x915mm レジンベルト(#180/2本)
オプションEA818MJ-240 : 100x915mm レジンベルト(#240/2本)
オプションEA818MJ-320 : 100x915mm レジンベルト(#320/2本)
オプションEA818MJ-400 : 100x915mm レジンベルト(#400/2本)
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ
  • 使用イメージ

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ838ページ
  • エスコ便利カタログ839ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top