すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA818PR-25

品名 : AC100V マイクログラインダー用ダストキャッチャー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーキソパワーツール型番22700
ブランド名プロクソン(PROXXON)用途木工、金工作業時の切り屑の集じんに
仕様本体電源AC100V(50/60Hz)
消費電力20Wサイズ250(W)×295(D)×125(H)mm
重量1.5kg付属品専用フィルター3枚(うち1枚取付済み)
ツールスタンド(取付済み)
天板カバー用ノブ
木工、金工の切削作業時の集じんや切りくずの集じんに便利
作業後の片付けが楽になります。
ツールスタンド付きで、使用したビットや先端工具はツールスタンドに整理できます。
排気の方向を変えたい、または遠くへ排気したい場合には、別売のジャバラホースをご使用ください。
販売価格

14,200円(税抜)/ 15,620円(税込)

カタログ価格

14,200円(税抜)/15,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 06:55現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0855ページ
その他関連
部品EA818PR-26 : [EA818PR-25用] フィルター(3枚入)
オプションEA818PR-27 : [EA818PR-25用] 排気用ジャバラホース(カフス付)
本体EA818PR-6 : AC100V/8000-20000rpm マイクログラインダー
本体EA818PR-7 : AC100V/8000-18000rpm マイクログラインダーセット
ウェブカタログ画像
  • 使用したビットや先端工具はツールスタンドに整理できます。
  • 切削粉の集じん
  • 彫金やガラス彫刻作業時の切りくずを集じん
  • ※排気用ジャバラホースは別売です。\n※画像のビットやルーターは含みません。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ854ページ
  • エスコ便利カタログ855ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top