すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA818PR-40

品名 : AC100V/15W ペン型ミニルーター

材料に適した回転数で作業できるスピードコントロール付き万能小型グラインダー

仕様

メーカーキソパワーツール型番26800
ブランド名プロクソン(PROXXON)用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨
電源AC100V(50/60Hz)消費電力15W
回転数7,000~16,500rpm
(無段電子コントロール付き)
サイズ195(W)×29(D)×35(H)mm
重量160g定格使用時間15分
ビットサイズ軸径φ2.35mm専用付属品・ダイヤモンドビット2種 各1本、ハイスビット2種 各1本
 軸付き砥石(GC)2種 各1本、純毛バフ1本、シリコンバフ1本
・専用ビットケース 1個
小型強力モーター搭載
シャフト加工を施し先端部の軽量及び高い回転精度を実現。
無段電子コントロールで回転数を7000~16500rpmで調節可能。
持ちやすいゴムグリップ
作業終了後、壁に引っ掛けることができるフック付き
二重絶縁構造
販売価格

10,100(税抜)/ 11,110円(税込)

カタログ価格

10,100円(税抜)/11,110円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/08 18:18現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top