すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA954EE-91

品名 : 1800x450x720mm 平行スタックテーブル

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーアイリスチトセ型番CFT89D-1845M
※注意※【お客様組立品】材質天板:メラミン化粧板 18t
木口:PVC
幕板:ABS
ダイキャスト脚:スチールパイプ+アルミダイキャスト
Z脚:スチールパイプ
天板厚20mmキャスター自在×4個
(ストッパー2ヶ所付)
キャスター径φ50mmサイズ(W×D×H)1800×450×720mm
重量20.2kg耐荷重40kg
幕板付
業界No1のスタック効率…スタッキングした際に、まっすぐ整然と平行スタッキングできる形状。スタッキングピッチは89mmで優れた収納効率です。
フックを標準装備…両側面にカバンなどをかけられるフックを標準装備。
プライバシーに配慮したワイド幕板…両天板幅とほぼ同じ幅(天板幅:20mm)の幕板を採用。足元をしっかり隠します。
アジャスター機能付…アジャスターを調整することでがたつきを防ぎます。
販売価格

59,800円(税抜)/ 65,780円(税込)

カタログ価格

59,800円(税抜)/65,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/02 07:50現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1981ページ
その他関連
仕様別商品EA954EE-102 : 1800x450x720mm 平行スタックテーブル(棚付)
仕様別商品EA954EE-181 : 1800x450x720mm 平行スタックテーブル(幕板無)
ウェブカタログ画像
  • ★スタッキング可能(まっすぐ整然と平行スタッキングができる形状です。)
  • ※色はホワイトです。
  • プライバシーに配慮したワイド幕板
  • フックを標準装備
  • アジャスター機能付
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
SDS他言語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1980ページ
  • エスコ便利カタログ1981ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top