すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949CX-44

品名 : G 3/4" オイルウィンドウ(スター型)

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番FE-20
ねじサイズG3/4窓径20mm
外径31.5mmねじ長さ10.5mm
締付トルク6~8N・m材質本体・窓:特殊透明ポリアミド
レベル盤:アルミニウム
オイルシール:ニトリルゴム
使用温度-30~100℃質量8g
ねじ込み取付け
オイルのレベルインジケーターとしてお使いください。
取付け側の板厚が薄く、ねじ穴加工ができない場合にはナットをご利用いただけます。(組み合わせて使用できるナットは、下記その他関連を参照ください。)
RoHS対応品
※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張するため、避けてください。
※アルコールの使用はできません。
販売価格

565円(税抜)/ 622円(税込)

カタログ価格

565円(税抜)/622円(税込)

在庫数

最新在庫: 83

(2026/11/02 06:51現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1217ページ
バリエーション一覧
EA949CX-42 G 3/8" オイルウィンドウ(スター型)
EA949CX-43 G 1/2" オイルウィンドウ(スター型)
EA949CX-44 G 3/4" オイルウィンドウ(スター型)
EA949CX-45 G 1 " オイルウィンドウ(スター型)
EA949CX-46 G1・1/4" オイルウィンドウ(スター型)
その他関連
オプションEA949CX-503A : G3/4" オイルウインドウ用ナット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • B:20mm   C:31.5mm   D:10.5mm   E:9mm

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1216ページ
  • エスコ便利カタログ1217ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top