すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA956MV-33

品名 : 750x450x840mm /2段 ワゴン(ステンレス製/コボレ止付

仕様

段数2段サイズ750×450×840mm
引出数3個引出し内寸法170×350×90mm
棚間隔350mm足パイプ径φ25mm
重量18kg耐荷重15kg/段
材質ステンレス(SUS304)キャスターφ75mmウレタン製
引出し付きで小物の収納に便利です。
φ75mmキャスターの採用や両面ハンドルの標準装備により、操作性に優れています
天板及び中棚には転落防止用の枠付です。
耐薬品性、防錆性、耐久性に優れています。
自在キャスター4個(内2個ストッパー付)
商品は完成品です。
販売価格

59,400円(税抜)/ 65,340円(税込)

カタログ価格

59,400円(税抜)/65,340円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 06:51現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1605ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1604ページ
  • エスコ便利カタログ1605ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top