すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA956SA-21

品名 : 750x500x1500mm/5段 ツールワゴン

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーサカエ型番CSP-75155YW
※注意※【お客様組立品】サイズ(W×D×H)mm750×500×1500(キャスター含)
重量(kg)34耐荷重(kg)150
材質本体:スチール
キャスター:ゴム
キャスター自在×4(内ストッパー付×2)
※直進安定金具使用で前輪固定×2、後輪自在×2
キャスター径φ100mm段数5
棚寸法750(W)×500(D)×50(H)mm棚板有効寸法742(W)×492(D)×47(H)mm
本体色パールホワイト棚板厚み1.0mm
支柱φ25.4㎜棚板調整ピッチ50mm
付属品直進安定金具
堅牢・安全・美観、三拍子揃ったワゴンです。
抗菌粉体塗装
ボルトレスで組立簡単
棚板は皿型・フラット型変更可能
直進性に優れ、移動の多い作業に最適です。
直進安定金具付(前輪固定・後輪自在)
販売価格

70,300円(税抜)/ 77,330円(税込)

カタログ価格

70,300円(税抜)/77,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 06:51現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1598ページ
バリエーション一覧
EA956SA-21 750x500x1500mm/5段 ツールワゴン
EA956SA-22 900x600x1500mm/5段 ツールワゴン
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1598ページ
  • エスコ便利カタログ1599ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top