地面を転がる旋回する際の抵抗が少なく、耐摩耗性にも優れています
仕様
| 車輪径×幅 | 150×50mm | 軸径 | 20mm |
|---|
| 軸幅 | 60mm | 耐熱温度 | -100~600℃ |
|---|
| タイヤ硬度 | 180~220HB | 耐荷重 | 900kg(4km/h) |
|---|
| 重量 | 2.9kg | 材質 | 鋳鉄 |
|---|
| 電気伝導率 | 10^4Ω以下 | | |
|---|
| 耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし) |
| 低温から高温まで幅広い環境で使用可能 |
| 地面を転がる旋回する際の抵抗が少なく、耐摩耗性にも優れています |
| 車輪は切削仕上げの頑丈なねずみ鋳鉄(FC材)製 |
| 多くの腐食性物質に対する化学的耐性があります。 |
| 定期的に適切な潤滑を行ってください。 |
| シルバー塗装 |
| ※表面圧力が高いので、圧力に耐性がない床での使用は十分注意をしてください |
| 販売価格 | 9,440円(税抜)/
10,384円(税込)
| カタログ価格 | 9,440円(税抜)/10,384円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
4 (2026/11/02 06:51現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1699ページ |
|---|