すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819AK-5

品名 : 16mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(平型・スチール製)

仕様

軸径1/8”(3.2mm)高さ2.4mm
線径0.13mm直径16mm
材質スチール最大回転数37000rpm
販売価格

365(税抜)/ 402円(税込)

カタログ価格

365円(税抜)/402円(税込)

在庫数

最新在庫: 178

(2026/03/17 12:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0861ページ
バリエーション一覧
EA819AK-5 16mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(平型・スチール製)
EA819AK-35 16mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(平型・ステンレス製)
EA819AK-36 19mm/3.2mm軸 平型 軸付ブラシ(ステンレス製)
EA819AK-38 38mm/3.2mm軸 平型 軸付ブラシ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ860ページ
  • エスコ便利カタログ861ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top