すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819AV-75B

品名 : 75x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(中目)

ナイロン不織布製で柔軟性に優れ、平面、曲面を選びません

仕様

軸径6.0mm直径75mm
高さ50mm粒度#120(中目)
最大回転数7500r.p.m.総重量約129g
用途金属、プラスチック等の仕上げ入数1本入り
軸長約38mm
ナイロン不織布製で柔軟性に優れ、平面、曲面を選びません。
ナイロン不織布(研磨砥粒にアルミ酸化物を含浸)
販売価格

3,160円(税抜)/ 3,476円(税込)

カタログ価格

3,160円(税抜)/3,476円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/10/26 06:55現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0942ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA819AV-38A 38x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(粗目)
    EA819AV-38B 38x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(中目)
    EA819AV-38C 38x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(細目)
    EA819AV-38D 38x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(仕上)
    EA819AV-50A 50x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(粗目)
    EA819AV-50B 50x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(中目)
    EA819AV-50C 50x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(細目)
    EA819AV-50D 50x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(仕上)
    EA819AV-51A 50x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(粗目)
    EA819AV-51B 50x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(中目)
    EA819AV-51C 50x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(細目)
    EA819AV-51D 50x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(仕上)
    EA819AV-75A 75x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(粗目)
    EA819AV-75B 75x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(中目)
    EA819AV-75C 75x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(細目)
    EA819AV-75D 75x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(仕上)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ942ページ
    • エスコ便利カタログ943ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top