すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819AY-30

品名 : [EA819AY-1-9用]マンドレル

仕様

メーカー3M型番MANDREL 990M
用途アルミニウム、ステンレス、表面処理鋼板など多種多様な材料のシャープエッジ丸め処理や切削加工後のバリ、カエリ除去に軸径6mm
適合ディスクφ50.8mm
φ76.2mm
装着枚数3~12枚
特殊樹脂と砥粒をブラシ形状に成型した新しいコンセプトの研磨材
優れたなじみ性と最適化された砥粒と樹脂の配合により、凹凸によく追従しながら適度な柔軟性と研磨能力を発揮します。
販売価格

3,000円(税抜)/ 3,300円(税込)

カタログ価格

3,000円(税抜)/3,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 22:14現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0979ページ
その他関連
本体EA819AY-1 : 50.8x9.5mm/# 80 特殊樹脂ディスク
本体EA819AY-3 : 50.8x9.5mm/#220 特殊樹脂ディスク
本体EA819AY-4 : 50.8x9.5mm/#400 特殊樹脂ディスク
本体EA819AY-6 : 76.2x9.5mm/# 80 特殊樹脂ディスク
本体EA819AY-7 : 76.2x9.5mm/#120 特殊樹脂ディスク
本体EA819AY-8 : 76.2x9.5mm/#220 特殊樹脂ディスク
本体EA819AY-9 : 76.2x9.5mm/#400 特殊樹脂ディスク
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ978ページ
  • エスコ便利カタログ979ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top