すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819AY-41

品名 : 25x25mm/#120 軸付ホイール

仕様

メーカー3M型番CNSU
シリーズスコッチ・ブライト用途・溶接作業の前後処理に
・アルミダイキャスト狭所バリ取り
・狭所の付着物、酸化被膜、塗膜剥離
・鋼管内径部の表面処理に
粒度#120砥粒シリコンカーバイド
グレードXCS外径25mm
厚み25mm軸径6mm
最大回転数20,000rpm適応ツールストレート6mmコレットチャックグラインダー
色黒重量40g
柔軟性に富み、研磨力に優れています。
作業をスピーディーに、安全に行えます。
目づまりがなく、ワイヤーブラシのようにワイヤーの飛散する危険や金属を削りすぎる心配がありません。
超音波の装置で、欠陥や劣化の状況を調べる検査前の管表面材のはがしに。
母材はそのままに表面だけをきれいに研磨します。
販売価格

1,630円(税抜)/ 1,793円(税込)

カタログ価格

1,630円(税抜)/1,793円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/10/26 06:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0940ページ
バリエーション一覧
EA819AY-41 25x25mm/#120 軸付ホイール
EA819AY-42 25x25mm/#180 軸付ホイール
EA819AY-43 25x25mm/#220 軸付ホイール
EA819AY-45 25x25mm/#220 軸付ホイール
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ940ページ
  • エスコ便利カタログ941ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top