すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819BT-123

品名 : 16x50mm 6角軸 ワイヤーブラシ(ステンレス線)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーフタバ(FBK)用途微細研磨・狭い所のバリ取り・サビ落とし・クリーニングなどに
軸径1/4”(6.35mm)ブラシ材質ステンレス
ブラシ長50mm外径16mm
線径0.15mm最大回転数1,500rpm
特に内面部分の研磨・バリ取りに最適です。
必ず右回転でご使用ください。
インパクトドライバ-にも使用可
グラインダー(電動・空気工具)用
ダブルスパイラル仕様
販売価格

3,760(税抜)/ 4,136円(税込)

カタログ価格

3,760円(税抜)/4,136円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/23 13:35現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA819BL-313
    バリエーション一覧
    EA819BT-121 10x50mm 6角軸 ワイヤーブラシ(ステンレス線)
    EA819BT-122 13x50mm 6角軸 ワイヤーブラシ(ステンレス線)
    EA819BT-123 16x50mm 6角軸 ワイヤーブラシ(ステンレス線)
    EA819BT-124 19x50mm 6角軸 ワイヤーブラシ(ステンレス線)
    EA819BT-125 25x50mm 6角軸 ワイヤーブラシ(ステンレス線)
    EA819BT-126 32x50mm 6角軸 ワイヤーブラシ(ステンレス線)
    EA819BT-127 38x50mm 6角軸 ワイヤーブラシ(ステンレス線)
    EA819BT-128 50x50mm 6角軸 ワイヤーブラシ(ステンレス線)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ネジリブラシの形状

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top