すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819BZ-11

品名 : # 80/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(平型)

仕様

粒度#80外径50mm
線径1.2mm毛丈10mm
最大回転数3,000rpm軸径6.0mm
材質ナイロン軸長35mm
凹凸面や曲面に対し柔軟性があり、当りはソフトです。
乾式でも湿式でも使用できます。
C砥粒
販売価格

1,950(税抜)/ 2,145円(税込)

カタログ価格

1,950円(税抜)/2,145円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/07/08 11:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0981ページ

代替品

EA819BZ-21
バリエーション一覧
EA819BZ-11 # 80/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(平型)
EA819BZ-13 #240/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(平型)
EA819BZ-21 # 80/65mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(平型)
EA819BZ-23 #240/65mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(平型)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ980ページ
  • エスコ便利カタログ981ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top