すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819DL-70

品名 : φ20mm/45゚ ダイヤモンドバー(傘型/6mm軸)

仕様

形状傘型刃径20mm
刃長24mm全長64mm
軸径6mm先端角45°
粒度#140
電着タイプ
ダイヤモンドパウダー付
切れ味が良く、ダイヤが長持ちします。
販売価格

13,000(税抜)/ 14,300円(税込)

カタログ価格

13,000円(税抜)/14,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/08/21 23:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0938ページ
バリエーション一覧
EA819DL-70 φ20mm/45゚ ダイヤモンドバー(傘型/6mm軸)
EA819DL-72 φ20mm/90゚ ダイヤモンドバー(傘型/6mm軸)
EA819DL-73 φ30mm/90゚ ダイヤモンドバー(傘型/6mm軸)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ938ページ
  • エスコ便利カタログ939ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top