すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819EE-20

品名 : φ2.38mm (1.6mm穴用)マンドレル

仕様

メーカー3M型番MANDREL 27680
軸径2.38mm適合ディスクφ14.3mm、φ19.1mm
装着枚数1~3枚
ディスク穴径1.6mm用マンドレル
販売価格

1,000(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/21 23:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0916ページ
その他関連
本体EA819EE-1 : 14.3x 1.6mm/#120 特殊樹脂ディスク(3枚)
本体EA819EE-2 : 14.3x 1.6mm/#220 特殊樹脂ディスク(3枚)
本体EA819EE-3 : 14.3x 1.6mm/#400 特殊樹脂ディスク(3枚)
本体EA819EE-6 : 19.1x 1.6mm/# 80 特殊樹脂ディスク(3枚)
本体EA819EE-7 : 19.1x 1.6mm/#220 特殊樹脂ディスク(3枚)
本体EA819EE-8 : 19.1x 1.6mm/#400 特殊樹脂ディスク(3枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ916ページ
  • エスコ便利カタログ917ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top