すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819GA-679

品名 : # 24・40x20mm / 6mm軸 軸付砥石(A/ソフトタイプ)

仕様

直径(mm)40高さ(mm)20
最大回転数(rpm)クランプ長10mm:23,800
クランプ長15mm:23,800
クランプ長20mm:22,800
粒度#24
軸径6mm砥粒アルミナ
適合材質合金、焼きもどし鋼、工具鋼、耐食合金、耐酸合金、耐熱合金、ステンレス
ソフトタイプ
販売価格

610(税抜)/ 671円(税込)

カタログ価格

610円(税抜)/671円(税込)

在庫数

最新在庫: 60

(2026/08/21 23:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0939ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA819GA-671 # 24・13x32mm / 6mm軸 軸付砥石(A/ソフトタイプ)
    EA819GA-672 # 24・16x32mm / 6mm軸 軸付砥石(A/ソフトタイプ)
    EA819GA-673 # 24・20x40mm / 6mm軸 軸付砥石(A/ソフトタイプ)
    EA819GA-675 # 24・25x32mm / 6mm軸 軸付砥石(A/ソフトタイプ)
    EA819GA-677 # 24・32x32mm / 6mm軸 軸付砥石(A/ソフトタイプ)
    EA819GA-679 # 24・40x20mm / 6mm軸 軸付砥石(A/ソフトタイプ)
    EA819GA-680 # 24・50x20mm / 6mm軸 軸付砥石(A/ソフトタイプ)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ938ページ
    • エスコ便利カタログ939ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top