すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819GA-806

品名 : # 46・16x32mm / 6mm軸 軸付砥石(セラミック)

仕様

直径(mm)16高さ(mm)32
推奨回転数35,200~58,700rpm粒度#46
軸径6.0mm適合材質チタニウム、ニッケル合金、工具鋼
重量(g)20.7
※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。
販売価格

1,090(税抜)/ 1,199円(税込)

カタログ価格

1,090円(税抜)/1,199円(税込)

在庫数

最新在庫: 39

(2026/03/17 20:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0940ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ940ページ
  • エスコ便利カタログ941ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top