すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819GF-185

品名 : 16x26mm/3mm軸 研磨キャップ用アーバー(先平)

仕様

直径(mm)16高さ(mm)26
軸径3mm軸長(mm)25
最大回転数(rpm)18,000重量(g)12.0
研磨キャップEA819GF-141、-142、-143、-144
研磨キャップと組み合わせてご使用下さい。
ハードタイプ
販売価格

1,450(税抜)/ 1,595円(税込)

カタログ価格

1,450円(税抜)/1,595円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/08/21 22:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0924ページ
バリエーション一覧
EA819GF-181 5x10mm/3mm軸 研磨キャップ用アーバー(先平)
EA819GF-182 7x12mm/3mm軸 研磨キャップ用アーバー(先平)
EA819GF-183 10x15mm/3mm軸 研磨キャップ用アーバー(先平)
EA819GF-184 13x17mm/3mm軸 研磨キャップ用アーバー(先平)
EA819GF-185 16x26mm/3mm軸 研磨キャップ用アーバー(先平)
その他関連
本体EA819GF-141 : # 60/16x26mm 研磨キャップ(先平/5個)
本体EA819GF-142 : # 80/16x26mm 研磨キャップ(先平/5個)
本体EA819GF-143 : #150/16x26mm 研磨キャップ(先平/5個)
本体EA819GF-144 : #320/16x26mm 研磨キャップ(先平/5個)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ924ページ
  • エスコ便利カタログ925ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top