すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819GF-213

品名 : #150/ 7x13mm 研磨キャップ(先丸/5個)

仕様

直径(mm)7高さ(mm)13
最大回転数(rpm)65,000粒度#150
材質アルミナ適合材質スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
重量(g)0.42専用マンドレルEA819GF-282
専用マンドレルと組み合わせてご使用下さい。
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
販売価格

1,130(税抜)/ 1,243円(税込)

カタログ価格

1,130円(税抜)/1,243円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/08/21 23:15現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ0924ページ
数量:

この商品には、19点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA819GF-202 # 80/ 5x11mm 研磨キャップ(先丸/5個)
    EA819GF-203 #150/ 5x11mm 研磨キャップ(先丸/5個)
    EA819GF-204 #320/ 5x11mm 研磨キャップ(先丸/5個)
    EA819GF-211 # 60/ 7x13mm 研磨キャップ(先丸/5個)
    EA819GF-212 # 80/ 7x13mm 研磨キャップ(先丸/5個)
    EA819GF-213 #150/ 7x13mm 研磨キャップ(先丸/5個)
    EA819GF-214 #320/ 7x13mm 研磨キャップ(先丸/5個)
    EA819GF-221 # 60/10x15mm 研磨キャップ(先丸/5個)
    EA819GF-222 # 80/10x15mm 研磨キャップ(先丸/5個)
    EA819GF-223 #150/10x15mm 研磨キャップ(先丸/5個)
    EA819GF-224 #320/10x15mm 研磨キャップ(先丸/5個)
    EA819GF-231 # 60/13x19mm 研磨キャップ(先丸/5個)
    EA819GF-232 # 80/13x19mm 研磨キャップ(先丸/5個)
    EA819GF-233 #150/13x19mm 研磨キャップ(先丸/5個)
    EA819GF-234 #320/13x19mm 研磨キャップ(先丸/5個)
    EA819GF-241 # 60/16x26mm 研磨キャップ(先丸/5個)
    EA819GF-242 # 80/16x26mm 研磨キャップ(先丸/5個)
    EA819GF-243 #150/16x26mm 研磨キャップ(先丸/5個)
    EA819GF-244 #320/16x26mm 研磨キャップ(先丸/5個)
    その他関連
    オプションEA819GF-282 : 7x13mm/3mm軸 研磨キャップ用アーバー(先丸)
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ924ページ
    • エスコ便利カタログ925ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top