すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819GF-383

品名 : 10x15mm/3mm軸 研磨キャップ用アーバー(先尖)

仕様

直径(mm)10高さ(mm)15
軸径3mm軸長(mm)25
最大回転数(rpm)45,000重量(g)4.9
研磨キャップEA819GF-321、-322、-323、-324
研磨キャップと組み合わせてご使用下さい。
販売価格

1,420(税抜)/ 1,562円(税込)

カタログ価格

1,420円(税抜)/1,562円(税込)

在庫数

最新在庫: 29

(2026/08/21 23:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0924ページ
その他関連
本体EA819GF-321 : # 60/10x15mm 研磨キャップ(先尖/5個)
本体EA819GF-322 : # 80/10x15mm 研磨キャップ(先尖/5個)
本体EA819GF-323 : #150/10x15mm 研磨キャップ(先尖/5個)
本体EA819GF-324 : #320/10x15mm 研磨キャップ(先尖/5個)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ924ページ
  • エスコ便利カタログ925ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top