すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819KV-23

品名 : # 80/50mm フレックスディスク(ステン用)

仕様

直径50mm最大回転数25,000rpm
ステンレス、チタン、鉄用
砥粒ジルコニウム粒度#80
EA819KG-1で使用して下さい。
入数1枚高さ10mm
販売価格

850円(税抜)/ 935円(税込)

カタログ価格

850円(税抜)/935円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/11/05 22:25現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0966ページ

代替品

EA819KV-13
  • 品番

    EA819KV-13

  • コメント

    EA819KG-14 パット併用して下さい

バリエーション一覧
EA819KV-21 # 40/50mm フレックスディスク(ステン用)
EA819KV-22 # 60/50mm フレックスディスク(ステン用)
EA819KV-23 # 80/50mm フレックスディスク(ステン用)
EA819KV-24 #120/50mm フレックスディスク(ステン用)
その他関連
オプションEA819KG-1 : 50mm/6mm軸 ラバーホルダーパッド(雌)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ966ページ
  • エスコ便利カタログ967ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top