すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819SY-34

品名 : 3本組 ダイヤモンドバー(3mm軸)

仕様

<セット内容>3本組セット
刃径×刃長
3×10mm、4×10mm、
6×13mm
×各1本、プラスチックケース入り
全長55mm
軸径3mm砥粒ダイヤモンドパウダー
粒度#140材質タングステンカーバイド
用途セラミック、ガラス、鋳鉄などのグラインディングに。
電着タイプ
ラジアス形
販売価格

12,500円(税抜)/ 13,750円(税込)

カタログ価格

12,500円(税抜)/13,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 22:25現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0919ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ918ページ
  • エスコ便利カタログ919ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top