すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819SY-66

品名 : 6本組 ダイヤモンドバー(6mm軸)

仕様

刃径×刃長×全長① φ12×60mm
② φ6×20×60mm
③ φ5×10×60mm
④ φ5×13×60mm
⑤ φ12×13×60mm
⑥ φ11×17×60mm
軸径6.0mm
粒度#140砥粒ダイヤモンドパウダー
用途ガラス、セラミック、超硬合金ケースサイズ110×95×25(H)mm
電着タイプ
プラスチックケース入り
販売価格

35,100円(税抜)/ 38,610円(税込)

カタログ価格

35,100円(税抜)/38,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 17:51現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0938ページ

代替品

EA819SY-66A
その他関連
セット商品EA819DL-2 : φ 12mm/60mm ダイヤモンドバー(丸/6mm軸)
セット商品EA819DL-3 : 6x20x60mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
セット商品EA819DL-6 : 5x10x60mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
セット商品EA819DL-7 : 5x13x60mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
セット商品EA819DL-8 : 12x13x60mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
セット商品EA819DL-9 : 11x17x60mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ938ページ
  • エスコ便利カタログ939ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top