すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819SY-68A

品名 : 6本組 ダイヤモンドバー(6mm軸)

仕様

刃径×刃長×全長① φ6×16mm×50mm
② φ10×19mm×65m
③ φ12×25mm×70mm
④ φ6×16mm×50mm
⑤ φ10×19mm×65mm
⑥ φ12×25mm×70mm
軸径6.0mm
粒度#140ブランク材クロムモリブデン鋼
ケースサイズ165×95×30(H)mm
電着タイプ
プラスチックケース入り
販売価格

41,700円(税抜)/ 45,870円(税込)

カタログ価格

41,700円(税抜)/45,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 07:38現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA819DL-26 : 6x16x50mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
セット商品EA819DL-27 : 10x19x65mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
セット商品EA819DL-28 : 12x25x70mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
セット商品EA819DL-36 : 6x16x50mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
セット商品EA819DL-37 : 10x19x65mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
セット商品EA819DL-38 : 12x25x70mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
ウェブカタログ画像
  • プラスチックケース入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top