すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819SY-73A

品名 : 6本組 ダイヤモンドバー(6mm軸)

仕様

刃径×刃長×全長① φ10×16×60mm
② φ6×16×50mm
③ φ10×19×65mm
④ φ6×16×50mm
⑤ φ10×19×65mm
⑥ φ10×19×65mm
軸径6.0mm
粒度#140砥粒ダイヤモンドパウダー
ケースサイズ145×100×21(H)mm
電着タイプ
プラスチックケース入り
販売価格

41,900円(税抜)/ 46,090円(税込)

カタログ価格

41,900円(税抜)/46,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 07:38現在)

更新
商品入数1販売単位St
ウェブカタログ画像
  • プラスチックケース入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top