すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819WM-21

品名 : 3枚組 軸付き砥石(2.35mm軸)

仕様

軸径2.35mm粒度#100
砥材C材砥石サイズ直径:φ22mm
幅:3.0mm
穴径:φ1.80mm
最大回転数20,000rpm入数3枚
(マンドレル:1本)
金属、ガラス、陶磁器の研磨に
販売価格

820円(税抜)/ 902円(税込)

カタログ価格

820円(税抜)/902円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 07:41現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0916ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ916ページ
  • エスコ便利カタログ917ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top