すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819XG-1

品名 : 6本組 超硬カッター(6mm軸)

仕様

刃径×刃長① φ6×19mm
④ φ8×19mm
⑥ φ10×19m
<エンドカット>
② φ6×19mm
③ φ8×19mm
⑤ φ10×19m
軸径6mm
材質タングステンカーバイト刃形状dカット(ダブル/ダイヤモンド)
適合材質一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム
dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状
切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます
プラスチックケース入り
アイコン
販売価格

28,800円(税抜)/ 31,680円(税込)

カタログ価格

28,800円(税抜)/31,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 17:27現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA819JB-6 : 6 x19x50mm/6mm軸 超硬カッター
セット商品EA819JB-8 : 8 x19x65mm/6mm軸 超硬カッター
セット商品EA819JB-10 : 10x19x65mm/6mm軸 超硬カッター
セット商品EA819JJ-6 : 6 x19mm /6mm軸 超硬カッター(End Cut)
セット商品EA819JJ-8 : 8 x19mm /6mm軸 超硬カッター(End Cut)
セット商品EA819JJ-10 : 10x19mm /6mm軸 超硬カッター(End Cut)
ウェブカタログ画像
  • プラスチックケース入り
  • dカット
  • dカット(ダブル/ダイヤモンド)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top