すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA820AA-38

品名 : 38mm 振動用コアドリル [SDS]

仕様

メーカーミヤナガ型番PCSW38R
用途ブロック、モルタル等の穴あけに刃先外径38mm
有効長130mmシャンク形状SDSプラス
適応機種振動ドリル、軽量型ハンマードリル
・ポリクリックシャンク
切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!
・センタードリルはワンタッチ着脱
振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。
被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。
販売価格

14,400円(税抜)/ 15,840円(税込)

カタログ価格

14,400円(税抜)/15,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/08 22:18現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0953ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA820AA-25 25mm 振動用コアドリル [SDS]
    EA820AA-29 29mm 振動用コアドリル [SDS]
    EA820AA-32 32mm 振動用コアドリル [SDS]
    EA820AA-38 38mm 振動用コアドリル [SDS]
    EA820AA-45 45mm 振動用コアドリル [SDS]
    EA820AA-50 50mm 振動用コアドリル [SDS]
    EA820AA-60 60mm 振動用コアドリル [SDS]
    EA820AA-65 65mm 振動用コアドリル [SDS]
    EA820AA-70 70mm 振動用コアドリル [SDS]
    EA820AA-75 75mm 振動用コアドリル [SDS]
    EA820AA-80 80mm 振動用コアドリル [SDS]
    EA820AA-100 100mm 振動用コアドリル [SDS]
    EA820AA-105 105mm 振動用コアドリル [SDS]
    EA820AA-110 110mm 振動用コアドリル [SDS]
    その他関連
    部品EA820-1 : 振動コア用センタードリル
    オプションEA820AB-38 : 38mm 振動用コア替刃
    オプションEA822A-7 : 15- 49mm用 [SDS] ホールソーシャンク
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 単位:mm

    商品動画

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    3. PDF
    • エスコ便利カタログ952ページ
    • エスコ便利カタログ953ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top