すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA820AC-32

品名 : 32x170mm 振動用ロングコアドリル

仕様

メーカーミヤナガ型番PCSW32170
用途ブロック、モルタルなどへの穴 あけにシャンク形状ストレートシャンク
刃先外径32mm有効長170mm(カッター長:200mm)
チャックサイズ10mm適合電動工具振動ドリル、軽量型ハンマードリル
・ポリクリックシャンク
切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!
・センタードリルはワンタッチ着脱
振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。
被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。
販売価格

13,700円(税抜)/ 15,070円(税込)

カタログ価格

13,700円(税抜)/15,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/08 22:09現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0953ページ

代替品

EA820-32
  • 品番

    EA820-32

  • コメント

    有効長:130mm

バリエーション一覧
EA820AC-25 25x170mm 振動用ロングコアドリル
EA820AC-29 29x170mm 振動用ロングコアドリル
EA820AC-32 32x170mm 振動用ロングコアドリル
EA820AC-35 35x170mm 振動用ロングコアドリル
EA820AC-38 38x170mm 振動用ロングコアドリル
その他関連
部品EA820AE-1 : ロングコア用センタードリル
部品EA820AE-32 : 32mm 振動用ロングコア替刃
部品EA822A-5 : 14- 49mm用 ホールソーシャンク
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ952ページ
  • エスコ便利カタログ953ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top