すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA820C-150

品名 : 150mm ALC用コアドリル

仕様

メーカーミヤナガ型番PCALC150
用途ALC材への穴あけ作業に刃先外径150mm
シャンク形状ストレートシャンク有効長130mm(カッター長:160mm)
チャックサイズ13mm適合電動工具電気ドリル(回転専用でお使いください)
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋(φ8程度)を安全に切断できます。
ポリクリックシャンク
切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!
センタードリルはワンタッチ着脱
※湿ったALC材にはガルバリウム鋼板用コアドリルをご使用ください。
販売価格

30,700円(税抜)/ 33,770円(税込)

カタログ価格

30,700円(税抜)/33,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/08 22:18現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0954ページ
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA820C-25 25mm ALC用コアドリル
    EA820C-29 29mm ALC用コアドリル
    EA820C-32 32mm ALC用コアドリル
    EA820C-35 35mm ALC用コアドリル
    EA820C-38 38mm ALC用コアドリル
    EA820C-45 45mm ALC用コアドリル
    EA820C-50 50mm ALC用コアドリル
    EA820C-55 55mm ALC用コアドリル
    EA820C-60 60mm ALC用コアドリル
    EA820C-65 65mm ALC用コアドリル
    EA820C-70 70mm ALC用コアドリル
    EA820C-75 75mm ALC用コアドリル
    EA820C-80 80mm ALC用コアドリル
    EA820C-100 100mm ALC用コアドリル
    EA820C-110 110mm ALC用コアドリル
    EA820C-120 120mm ALC用コアドリル
    EA820C-130 130mm ALC用コアドリル
    EA820C-150 150mm ALC用コアドリル
    EA820C-160 160mm ALC用コアドリル
    EA820C-210 210mm ALC用コアドリル
    その他関連
    部品EA822A-6 : 50-225mm用 ホールソーシャンク
    部品EA820C-1 : ALCコア用センタードリル
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 単位:mm

    商品動画

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    3. PDF
    • エスコ便利カタログ954ページ
    • エスコ便利カタログ955ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top