すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA820DE-110

品名 : 110mm [スーパーメタルコアドリル用]替刃

仕様

メーカーミヤナガ型番PCSM110C
用途厚みのある金属サンドイッチパネルへの穴あけに刃先径110mm
有効長130mm(カッター長:160mm)
刃のみの交換で経済的
別売りのガイドバー(EA820DE-3)を使用することにより、厚さ130mmまでの金属サンドイッチパネルへの穴あけが可能。
販売価格

20,400円(税抜)/ 22,440円(税込)

カタログ価格

20,400円(税抜)/22,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/08 22:01現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0954ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA820DE-32 32mm [スーパーメタルコアドリル用]替刃
    EA820DE-38 38mm [スーパーメタルコアドリル用]替刃
    EA820DE-50 50mm [スーパーメタルコアドリル用]替刃
    EA820DE-65 65mm [スーパーメタルコアドリル用]替刃
    EA820DE-75 75mm [スーパーメタルコアドリル用]替刃
    EA820DE-80 80mm [スーパーメタルコアドリル用]替刃
    EA820DE-100 100mm [スーパーメタルコアドリル用]替刃
    EA820DE-110 110mm [スーパーメタルコアドリル用]替刃
    EA820DE-120 120mm [スーパーメタルコアドリル用]替刃
    EA820DE-160 160mm [スーパーメタルコアドリル用]替刃
    その他関連
    本体EA820DE-1 : [スーパーメタルコアドリル用]センタードリル
    本体EA820DE-3 : 320mm [スーパーメタルコアドリル用]ガイドバー
    本体EA822A-6 : 50-225mm用 ホールソーシャンク
    本体EA822A-8 : 50-225mm用 [SDS] ホールソーシャンク
    本体EA822A-9 : 50-310mm用 [SDS] ホールソーシャンク
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です

    商品動画

    スーパーメタルコアドリル紹介スーパーメタルコアドリル紹介
    デッキプレート穴あけデッキプレート穴あけ

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ954ページ
    • エスコ便利カタログ955ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top