すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA822A-5

品名 : 14- 49mm用 ホールソーシャンク

仕様

メーカーミヤナガ型番PCSKS
適用ホルソー径14~49mmシャンク径10mm
シャンク形状ストレートシャンク
ポリクリックシャンクの替シャンクとしてご使用いただけます。
販売価格

4,120円(税抜)/ 4,532円(税込)

カタログ価格

4,120円(税抜)/4,532円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/08 22:01現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0948ページ
バリエーション一覧
EA822A-5 14- 49mm用 ホールソーシャンク
EA822A-6 50-225mm用 ホールソーシャンク
その他関連
本体EA820C-29 : 29mm ALC用コアドリル
本体EA820C-25 : 25mm ALC用コアドリル
本体EA820C-45 : 45mm ALC用コアドリル
本体EA822A-15 : 15mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-16 : 16mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-17 : 17mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-18 : 18mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-19 : 19mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-20 : 20mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-21 : 21mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-22 : 22mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-23 : 23mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-24 : 24mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-25 : 25mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-26 : 26mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-27 : 27mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-28 : 28mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-30 : 30mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-31 : 31mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-32 : 32mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-33 : 33mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-34 : 34mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-35 : 35mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-36 : 36mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-37 : 37mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-38 : 38mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-39 : 39mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-40 : 40mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-42 : 42mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-43 : 43mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-44 : 44mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-45 : 45mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-48 : 48mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-49 : 49mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA820-25 : 25mm 振動用コアドリル
本体EA820-32 : 32mm 振動用コアドリル
本体EA820-38 : 38mm 振動用コアドリル
本体EA820-45 : 45mm 振動用コアドリル
オプションEA820DE-32 : 32mm [スーパーメタルコアドリル用]替刃
オプションEA820DE-38 : 38mm [スーパーメタルコアドリル用]替刃
本体EA820AC-25 : 25x170mm 振動用ロングコアドリル
本体EA820AC-29 : 29x170mm 振動用ロングコアドリル
本体EA820AC-32 : 32x170mm 振動用ロングコアドリル
本体EA820AC-35 : 35x170mm 振動用ロングコアドリル
本体EA820AC-38 : 38x170mm 振動用ロングコアドリル
本体EA820AB-25 : 25mm 振動用コア替刃
本体EA820AB-29 : 29mm 振動用コア替刃
本体EA820AB-32 : 32mm 振動用コア替刃
本体EA820AB-38 : 38mm 振動用コア替刃
本体EA820AB-45 : 45mm 振動用コア替刃
本体EA820AE-25 : 25mm 振動用ロングコアドリル替刃
本体EA820AE-29 : 29mm 振動用ロングコア替刃
本体EA820AE-32 : 32mm 振動用ロングコア替刃
本体EA820AE-35 : 35mm 振動用ロングコア替刃
本体EA820AE-38 : 38mm 振動用ロングコア替刃
本体EA865C-29 : 29mm 乾式ダイアモンドコアドリル
本体EA865C-32 : 32mm 乾式ダテアモンドコアドリル
本体EA865C-35 : 35mm 乾式ダイアモンドコアドリル
本体EA865C-45 : 45mm 乾式ダイアモンドコアドリル
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ948ページ
  • エスコ便利カタログ949ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top