すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA822A-8

品名 : 50-225mm用 [SDS] ホールソーシャンク

仕様

メーカーミヤナガ型番PCSKLR
適用ホルソー径50~225mmシャンク形状SDSプラス
ポリクリックシリーズの替シャンクとしてご使用いただけます。
※組み合わせて使用できる商品は、下記の【その他関連】をご参照ください。
アイコン
販売価格

7,350円(税抜)/ 8,085円(税込)

カタログ価格

7,350円(税抜)/8,085円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/08 22:01現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0948ページ
バリエーション一覧
EA822A-7 15- 49mm用 [SDS] ホールソーシャンク
EA822A-8 50-225mm用 [SDS] ホールソーシャンク
EA822A-9 50-310mm用 [SDS] ホールソーシャンク
その他関連
本体EA820CA-130 : 130mm ALC用コアドリル [SDS]
本体EA820CA-150 : 150mm ALC用コアドリル [SDS]
本体EA820CA-160 : 160mm ALC用コアドリル [SDS]
本体EA820CA-210 : 210mm ALC用コアドリル [SDS]
本体EA820CA-55 : 55mm ALC用コアドリル [SDS]
本体EA820CA-60 : 60mm ALC用コアドリル [SDS]
本体EA820CA-75 : 75mm ALC用コアドリル [SDS]
本体EA820CA-120 : 120mm ALC用コアドリル [SDS]
本体EA822A-50 : 50mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-51 : 51mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-52 : 52mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-53 : 53mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-55 : 55mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-56 : 56mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-57 : 57mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-58 : 58mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-60 : 60mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-61 : 61mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-65 : 65mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA820AA-50 : 50mm 振動用コアドリル [SDS]
本体EA820AA-60 : 60mm 振動用コアドリル [SDS]
本体EA820AA-65 : 65mm 振動用コアドリル [SDS]
本体EA820AA-70 : 70mm 振動用コアドリル [SDS]
本体EA820AA-75 : 75mm 振動用コアドリル [SDS]
本体EA820AA-80 : 80mm 振動用コアドリル [SDS]
本体EA820AA-100 : 100mm 振動用コアドリル [SDS]
本体EA820AA-105 : 105mm 振動用コアドリル [SDS]
本体EA820AA-110 : 110mm 振動用コアドリル [SDS]
オプションEA820DE-50 : 50mm [スーパーメタルコアドリル用]替刃
オプションEA820DE-65 : 65mm [スーパーメタルコアドリル用]替刃
オプションEA820DE-75 : 75mm [スーパーメタルコアドリル用]替刃
オプションEA820DE-80 : 80mm [スーパーメタルコアドリル用]替刃
オプションEA820DE-100 : 100mm [スーパーメタルコアドリル用]替刃
オプションEA820DE-110 : 110mm [スーパーメタルコアドリル用]替刃
オプションEA820DE-120 : 120mm [スーパーメタルコアドリル用]替刃
オプションEA820DE-160 : 160mm [スーパーメタルコアドリル用]替刃
本体EA820CE-120 : 120mm 塩ビ管用コアドリル [SDS]
本体EA820CE-170 : 170mm 塩ビ管用コアドリル [SDS]
本体EA820AB-50 : 50mm 振動用コア替刃
本体EA820AB-65 : 65mm 振動用コア替刃
本体EA820AB-75 : 75mm 振動用コア替刃
本体EA820AB-100 : 100mm 振動用コア替刃
本体EA820AB-105 : 105mm 振動用コア替刃
本体EA820AB-110 : 110mm 振動用コア替刃
本体EA820AB-70 : 70mm 振動用コア替刃
本体EA820AB-80 : 80mm 振動用コア替刃
本体EA820CF-120 : 120mm 塩ビ管用コア替刃
本体EA820CF-170 : 170mm 塩ビ管用コア替刃
本体EA820DC-50 : 50mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
本体EA820DC-55 : 55mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
本体EA820DC-60 : 60mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
本体EA820DC-65 : 65mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
本体EA820DC-70 : 70mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
本体EA820DC-90 : 90mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
本体EA820DC-100 : 100mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
本体EA820DC-105 : 105mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
本体EA820DC-110 : 110mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
本体EA820DC-120 : 120mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
本体EA820DC-125 : 125mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
本体EA820DC-150 : 150mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
本体EA820DC-160 : 160mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
本体EA820DC-210 : 210mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃
本体EA824WY-50 : 50mm ウッディングコアドリル(SDSシャンク)
本体EA824WY-60 : 60mm ウッディングコアドリル(SDSシャンク)
本体EA824WY-65 : 65mm ウッディングコアドリル(SDSシャンク)
本体EA824WY-70 : 70mm ウッディングコアドリル(SDSシャンク)
本体EA824WY-80 : 80mm ウッディングコアドリル(SDSシャンク)
本体EA824WY-90 : 90mm ウッディングコアドリル(SDSシャンク)
本体EA824WY-100 : 100mm ウッディングコアドリル(SDSシャンク)
本体EA824WY-110 : 110mm ウッディングコアドリル(SDSシャンク)
本体EA824WY-160 : 160mm ウッディングコアドリル(SDSシャンク)
本体EA865CA-50 : 50mm 乾式ダイアモンドコアドリル(SDS)
本体EA865CA-55 : 55mm 乾式ダイアモンドコアドリル(SDS)
本体EA865CA-60 : 60mm 乾式ダイアモンドコアドリル(SDS)
本体EA865CA-65 : 65mm 乾式ダイアモンドコアドリル(SDS)
本体EA865CA-70 : 70mm 乾式ダイアモンドコアドリル(SDS)
本体EA865CA-75 : 75mm 乾式ダイアモンドコアドリル(SDS)
本体EA865CA-80 : 80mm 乾式ダイアモンドコアドリル(SDS)
本体EA865CA-100 : 100mm 乾式ダイアモンドコアドリル(SDS)
本体EA865CA-105 : 105mm 乾式ダイアモンドコアドリル(SDS)
本体EA865CA-110 : 110mm 乾式ダイアモンドコアドリル(SDS)
本体EA865CE-60 : 60mm [乾式]ダイヤコアドリル(SDS)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ948ページ
  • エスコ便利カタログ949ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top